野口興産
バッカー
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
寸法(mm)
12(ノリ付)×12
12(ノリ付)×12
12(ノリ付)×12
13(ノリ付)×3
10(ノリ付)×25
20(ノリ付)×10
14(ノリ付)×5
10(ノリ付)×15
9(ノリ付)×4
8(ノリ付)×6
14(ノリ付)×7
25(ノリ付)×10
8(ノリ付)×7
10(ノリ付)×8
12(ノリ付)×10
13(ノリ付)×6
25(ノリ付)×5
10(ノリ付)×12
15(ノリ付)×3
18(ノリ付)×10
10(ノリ付)×7
5(ノリ付)×5
10(ノリ付)×30
12(ノリ付)×7
7(ノリ付)×6
20(ノリ付)×15
20(ノリ付)×5
12(ノリ付)×3
13(ノリ付)×7
13(ノリ付)×8
7(ノリ付)×5
30(ノリ付)×5
14(ノリ付)×10
10(ノリ付)×5
15(ノリ付)×8
15(ノリ付)×7
15(ノリ付)×5
12(ノリ付)×5
20(ノリ付)×7
6(ノリ付)×6
8(ノリ付)×5
13(ノリ付)×5
10(ノリ付)×18
18(ノリ付)×5
8(ノリ付)×15
8(ノリ付)×9
10(ノリ付)×20
10(ノリ付)×6
13(ノリ付)×10
15(ノリ付)×10
30(ノリ付)×10
20(ノリ付)×20
8(ノリ付)×8
18(ノリ付)×3
23(ノリ付)×5
20(ノリ付)×8
12(ノリ付)×8
7(ノリ付)×7
10(ノリ付)×13
8(ノリ付)×12
7(ノリ付)×8
18(ノリ付)×7
15(ノリ付)×6
8(ノリ付)×10
18(ノリ付)×8
10(ノリ付)×4
10(ノリ付)×3
10(ノリ付)×10
20(ノリ付)×3
15(ノリ付)×15
15(ノリ付)×20
全138種類を一覧で見る
内容量
1箱(1m×50本)
注文コード
63430397
品番
-
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,839
販売価格(税別)
¥
3,490
バスケットに入れる
材質
独立気泡ポリエチレン発泡体
形状
角形
寸法(mm)
12(ノリ付)×12
色
グレイ
長さ(m)
1
密度(g/cm
3
)
0.065
発泡倍率
約15倍
危険物の類別
非危険物
ノリ有無
ノリ付