用途給排水・ガス工事:衛生器具・ガス給油管配管支持、冷暖房工事:エアコン・ダクト工事支持、電気工事:集合計器盤、メーター盤、メーターボックス、照明器具、VEモール、メタリックモールボックス、建築工事:内装間仕切り、アコーディオンレール取付、通路・階段手受け金具の取付など
ねじの呼びM4材質本体・ワッシャー、 SPHC(三価クロメート)適合材中空壁面ドリル径(Φmm)12セット内容パットアンカー・ワッシャータイプナベ小ネジ(ネジなし)ボルト(mm)40以上取付厚(mm)壁+取付物:15以下引張強度(N)245径(Φmm)ワッシャー:14