佐藤計量器製作所
被覆K熱電対Y端子付
商品レビューを投稿する
14日以内出荷
返品不可
14日以内出荷とは
内容量
1本
長さ(m)
6
仕様
●仕上外径(mm):2.6×4.2●先端加工:捩じり加工●線径(mm):Φ1.0
注文コード
63431219
品番
DS-K-1.0-N-6-Y
参考基準価格(税別)
¥21,900
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
バスケットに入れる
この商品は
長さ・仕様
など
50
種類から選べます
他の種類を見る
長さ(m)
6
被覆
セラミック
耐熱温度(℃)
750
先端加工
捩じり加工
仕様
●仕上外径(mm):2.6×4.2●先端加工:捩じり加工●線径(mm):Φ1.0
精度
クラス2
端子
Y端子M4
素線の種類
K