曜日別特売
DT-K-0.32-N-4-C 被覆K熱電対切りっ放し 佐藤計量器製作所 63431560

被覆K熱電対切りっ放し

商品レビューを投稿する
14日以内出荷返品不可14日以内出荷とは
内容量1本長さ(m)4仕様●仕上外径(mm):1.4×2.3●先端加工:捩じり加工●線径(mm):Φ0.32注文コード63431560品番DT-K-0.32-N-4-C
参考基準価格(税別)¥3,720販売価格(税込)¥3,958
販売価格(税別)
3,598
長さ(m)4被覆ガラス繊維耐熱温度(℃)250先端加工捩じり加工仕様●仕上外径(mm):1.4×2.3●先端加工:捩じり加工●線径(mm):Φ0.32精度クラス2端子切りっ放し素線の種類K
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

熱電対・温湿度センサ・照度センサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする