DK-T-0.32-N-10-MC 被覆T熱電対ミニチュアコネクタ付 佐藤計量器製作所 63431937

被覆T熱電対ミニチュアコネクタ付

商品レビューを投稿する
14日以内出荷返品不可14日以内出荷とは
内容量1本長さ(m)10仕様●仕上外径(mm):2.1×3.2●先端加工:捩じり加工●線径(mm):Φ0.32注文コード63431937品番DK-T-0.32-N-10-MC
3月22日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は7,598円となります。
参考基準価格(税別)¥7,600販売価格(税込)¥7,698
販売価格(税別)
6,998
長さ(m)10被覆ビニール耐熱温度(℃)90先端加工捩じり加工仕様●仕上外径(mm):2.1×3.2●先端加工:捩じり加工●線径(mm):Φ0.32精度クラス2端子ミニチュアコネクタ素線の種類T
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

熱電対・温湿度センサ・照度センサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする