DJ-K-0.32-S-2-Y 被覆K熱電対Y端子付 佐藤計量器製作所 63432348

被覆K熱電対Y端子付

商品レビューを投稿する
16日以内出荷返品不可16日以内出荷とは
内容量1本長さ(m)2仕様●仕上外径(mm):1.0×1.6●先端加工:スポット溶接●線径(mm):Φ0.32注文コード63432348品番DJ-K-0.32-S-2-Y
参考基準価格(税別)¥3,780販売価格(税込)¥3,958
販売価格(税別)
3,598
長さ(m)2被覆フッ素樹脂・FEP耐熱温度(℃)-250~200先端加工スポット溶接仕様●仕上外径(mm):1.0×1.6●先端加工:スポット溶接●線径(mm):Φ0.32精度クラス2端子Y端子M4素線の種類K
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

熱電対・温湿度センサ・照度センサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする