28977 玉掛ワイヤー(ダブルロープ 安全ひげなしテーパーロック) アイビッグ 63433144

28977 玉掛ワイヤー(ダブルロープ 安全ひげなしテーパーロック) アイビッグ 63433144
28977 玉掛ワイヤー(ダブルロープ 安全ひげなしテーパーロック) アイビッグ 63433144

玉掛ワイヤー(ダブルロープ 安全ひげなしテーパーロック)

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可車上渡し5日以内出荷とは
この商品はロープ径・仕様など92種類から選べます他の種類を見る
内容量
1本
ロープ径(Φmm)
24
仕様
標準アイ:480
注文コード
63433144
品番
28977
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥34,078
販売価格(税別)
¥30,980

ハッとする程軽くて、柔らかい
6×37%構成のワイヤにハイテン線材を採用してストランダーで3本によっていますので、硬いワイヤがベルトスリングの感覚で何にでも使える
非常に軽く、通常の硬くて重いワイヤの枠を超えた万能玉掛ワイヤです。

長さ(m)
4
使用荷重(t)
4.8
仕様
標準アイ:480
材質
高強度線材(ハイテン材)
種類
両端アイ
破断荷重(t)
28.9
ロープ径(Φmm)
24
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※生産物賠償責任保険付
※労働安全衛生規則第475条及びクレーン等安全規則第219条適合品

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1件
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ワイヤーロープスリングの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/805/
1人が参考にしています
2023-02-22

「ワイヤー・スリング・吊具・バランサー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする