- 用途
- ショッピングカート、キャリーカートとして。ショッピングバッグ キャリーバッグ 買い物カート 買い物バッグ 折りたたみ 折り畳み コンパクト 31L 大容量 エコバッグ 保冷 保温 保冷バッグ クーラーバッグ おしゃれ お洒落 かわいい 可愛い マリンテイスト シンプル スタイリッシュ ファッショナブル 洗練 ヒッコリー ストライプ プレゼント ギフト 贈り物 母の日 誕生日 買い物 レジャー アウトドア
- 色
- ブラック
- 仕様
- ●カート高さ(cm):88●バッグサイズ(幅×奥行×高さ)(cm):32×19.5×50
- 材質
- フレーム:スチール、バッグ表地:ポリエステル100%、バッグ裏地:EVA樹脂
- 質量(kg)
- 1.7
- 容量(L)
- 31
- 耐荷重(kg)
- 20