※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ヨツギ
耐電ゴム板
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
厚さ(mm)
6
6
3
長さ(m)
1
1
2
3
4
5
色
茶
黒
茶
全7種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
63437204
品番
YS-231-02-01
参考基準価格(税別)
¥28,720
販売価格(税込)
¥30,778
販売価格(税別)
¥
27,980
バスケットに入れる
配電盤等の前に敷き、接地体防護として使用します。
カット可能です。
巾は全て1mです。
長さ(m)
1
電圧(V)
交流・直流7000以下
厚さ(mm)
6
色
茶
質量(g/m
2
)
9000
幅(m)
1
形状
平布目付
商品豆知識
ゴム素材の特長