アズワン
フロートスイッチ 長尺タイプ PPシリーズ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1個
注文コード
63440589
品番
PP-500
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥13,900
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
接点に長寿命リードスイッチを採用しました(DC12V、5mA、抵抗負荷時約1,000万回)。フロートはリバーシブル仕様により上昇ON、下降ONどちらでも使用可能です(出荷時は上昇ON)。
仕様
フロートサイズ:Φ25×20mm リード線長さ:500mm 検知精度:±3mm 最大使用電圧:AC240V、DC200V 取付部規格:G1/8 接点接触抵抗:350mΩ以下
材質
本体/PP、フロート/発泡PP
材質(本体)
PP
ステム径(Φmm)
Φ8
最大開閉容量
50VA(AC)、50W(DC)
最大開閉電流
0.5A(AC、DC)
アズワン品番
4-2132-03
ステム長(mm)
500