曜日別特売
DMM6000 デジタルマルチメーター 3 5/6桁 アズワン 63441273

デジタルマルチメーター 3 5/6桁

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
内容量1個注文コード63441273品番DMM6000
参考基準価格(税別)¥10,500販売価格(税込)¥11,440
販売価格(税別)
10,400

非接触電圧センサー付きで警告音とLEDで知らせます。フラッシュライト付きで暗い環境でも活躍します。真の実効値対応!

直流電圧(V)60m/600m/6/60/600/1000交流電圧(V)600m/6/60/600/750抵抗(Ω)600/6k/60k/600k/6M/60M寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)89×190×56質量(g)360電源9V乾電池×1本(テスト用)幅(mm)89奥行(mm)56高さ(mm)190仕様カウント:6000 精度、直流電圧:±(0.5%±2digit)/±(0.5%±2digit)/±(0.8%±2digit)、交流電圧:±(0.8%±2digit)/±(0.8%±2digit)/±(1%±3digit)、直流電流:±(0.8%±2digit)/±(0.8%±2digit)/±(1.2%±3digit)、交流電流:±(0.8%±2digit)/±(0.8%±2digit)/±(1.2%±3digit)、抵抗:±(0.8%±2digit)/±(2%±3digit)、コンデンサ容量:±(2.5アズワン品番4-2677-01
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

テスタ(マルチメータ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする