安藤計器製工所
水銀ゼロ棒状標準温度計 1-NM-S-VCシリーズ
商品レビューを投稿する
17日以内出荷
返品不可
17日以内出荷とは
温度範囲(℃)
-50~0
-50~0
0~50
50~100
温度測定範囲(℃)
-50~0
-50~0
-10~50
50~100
全4種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
63441544
品番
1-NM-S00-VC
参考基準価格(税別)
¥52,000
販売価格(税込)
¥54,978
販売価格(税別)
¥
49,980
バスケットに入れる
水銀汚染防止法対策品(水銀不使用)です。毛細管内側を特殊コーティングし、専用青液(プロピレンカーボネート)を封入しているので毛細管内部を濡らしません。
温度範囲(℃)
-50~0
精度
±0.3℃
温度測定範囲(℃)
-50~0
アズワン品番
4-2788-01
仕様
感温液:プロピレンカーボネート 検査成績書付
材質
ガラス/感温液:プロピレンカーボネート
サイズ
Φ5.5×340mm
質量(g)
22
目盛
0.1℃