曜日別特売
TMLGW 接続ロガー テレモニ 長距離無線 親機・長距離無線ゲートウェイ アズワン 63442034

TMLGW 接続ロガー テレモニ 長距離無線 親機・長距離無線ゲートウェイ アズワン 63442034
TMLGW 接続ロガー テレモニ 長距離無線 親機・長距離無線ゲートウェイ アズワン 63442034
TMLGW 接続ロガー テレモニ 長距離無線 親機・長距離無線ゲートウェイ アズワン 63442034

接続ロガー テレモニ 長距離無線 親機・長距離無線ゲートウェイ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
内容量1台注文コード63442034品番TMLGW
参考基準価格(税別)¥55,000販売価格(税込)¥60,390
販売価格(税別)
54,900

子機センサーで測定した温湿度データを親機が収集。インターネット経由で専用クラウドサーバーに自動送信します。クラウドサーバーは多くのセンサー情報を容易に集中管理可能な設計です。※ 親機1台に対して子機100台まで接続可能です。

付属品ACアダプター、LANケーブル、USBケーブル仕様ネットワーク機能:有線LAN/Wi-Fi ※2 親機・長距離無線ゲートウェイサイズ114×105×29mm(アンテナ除く)質量(g)274(ACアダプター除く)電源ACアダプターアズワン品番4-3120-03無線通信方式LoRa(特定小電力)通信距離(m)2.5k(見通し状態)※1
注意
※1子機 と親機は必ずセットでご使用ください。※2クラウドサーバーへの通信にはインターネットの接続環境が必要です。接続環境はお客様自身でご用意する必要があります。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

熱電対・温湿度センサ・照度センサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする