曜日別特売
NS-308LR 1.6 ティグ溶接棒 ニツコー熔材工業 63443075

ティグ溶接棒

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
棒径(Φmm)1.6
内容量1箱(5kg)注文コード63443075品番NS-308LR 1.6
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥14,278
販売価格(税別)
12,980

SUS304Lの溶接。

棒長(mm)1000棒径(Φmm)1.6伸び(%)46.6耐圧性(MPa)404引張強度(MPa)568RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

TIG溶接棒」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする