曜日別特売
NS-316LR 1.2 ティグ溶接棒 ニツコー熔材工業 63443224

ティグ溶接棒

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
棒径(Φmm)1.2
内容量1箱(5kg)注文コード63443224品番NS-316LR 1.2
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥18,678
販売価格(税別)
16,980

SUS316Lの溶接。

棒長(mm)1000棒径(Φmm)1.2伸び(%)41.9耐圧性(MPa)390引張強度(MPa)564RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

TIG溶接棒」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする