work time
電工バケツ D型
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
質量(kg)
0.66
0.495
0.66
0.76
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
63443364
品番
KB-D30
参考基準価格(税別)
¥8,560
販売価格(税込)
¥6,158
販売価格(税別)
¥
5,598
バスケットに入れる
D型なので、接地面が平らな所では安定し、持ち運び時も邪魔になりません。外側に、手袋・タオルなど収納できるポケット付き。底部は、補強付き。簡易フック付き。
寸法(mm)
35×31.8×26
質量(kg)
0.66
仕様
持ち手はクレモナロープ
材質
【生地】10号帆布【金具】スチールメッキ