曜日別特売
a24532 <アルフィッツ>折りたたみ式クロスバイク ファミリー・ライフ 63443644

 

a24532 <アルフィッツ>折りたたみ式クロスバイク ファミリー・ライフ 63443644
a24532 <アルフィッツ>折りたたみ式クロスバイク ファミリー・ライフ 63443644
a24532 <アルフィッツ>折りたたみ式クロスバイク ファミリー・ライフ 63443644
a24532 <アルフィッツ>折りたたみ式クロスバイク ファミリー・ライフ 63443644
a24532 <アルフィッツ>折りたたみ式クロスバイク ファミリー・ライフ 63443644

<アルフィッツ>折りたたみ式クロスバイク

商品レビューを投稿する
12日以内出荷返品不可12日以内出荷とは
内容量1台注文コード63443644品番a24532
参考基準価格(税別)¥22,800販売価格(税込)¥24,178
販売価格(税別)
21,980

スマートフォンやミニタオルを置くことができる便利な小物トレー付き。
マグネット負荷調節8段階。漕ぐ負荷レベルをお好みで調節できます。
体格に合わせてサドルの高さを調節可能。
わかりやすい簡単ボタン操作。機械が苦手な方でも安心!
使わない時は折りたたんでコンパクトに収納できます。

付属品単3乾電池×2本、工具2種材質スチール、ABS、PP、PVC、PU質量(kg)約14電源単3乾電池×2本連続使用時間(分)30寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約46×94×108、折りたたみ時:約46×42×135適応身長(cm)約160~180サドルの高さ(mm)約735~825(18ピッチ7段階)負荷方式マグネット負荷方式(8段階)制限体重(kg)90
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

健康器具・機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする