曜日別特売
J150RG ラジオペンチ (グリップアダプター付) LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス) 63446383

 

J150RG ラジオペンチ (グリップアダプター付) LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス) 63446383
J150RG ラジオペンチ (グリップアダプター付) LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス) 63446383
J150RG ラジオペンチ (グリップアダプター付) LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス) 63446383
J150RG ラジオペンチ (グリップアダプター付) LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス) 63446383
J150RG ラジオペンチ (グリップアダプター付) LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス) 63446383

ラジオペンチ (グリップアダプター付)

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1丁注文コード63446383品番J150RG
参考基準価格(税別)¥2,840販売価格(税込)¥2,528
販売価格(税別)
2,298

信頼の日本品質「J-CRAFT」シリーズ!
ホビークラフトや精密機器等の組立、修理、分解作業に最適
先端部、くわえ、折り曲げ作業に耐久性を持ち刃部の切断能力も抜群。
滑りにくく、握りやすいマット調のグリップを採用!
グリップアダプターを取り付けることで、指を固定できるため安定した作業が可能。
グリップアダプターは、連続作業に便利な簡易バネとしても力を発揮!

用途ホビークラフトや精密機器等の組立、修理、分解作業に。付属品グリップアダプター(黒)全長(mm)163、グリップアダプター:94質量(g)125、グリップアダプター:3刃長(mm)10切断能力(Φmm) 鉄線1.5切断能力(Φmm) 銅線2.6切断能力(mm2)より線:5.5先端径(Φmm)2.3×3.3
注意
※切断能力を超えた線材は切断しないでください。
※ピアノ線は切断できません。
※電流が流れているものには使用しないでください。
※グリップに絶縁機能はありません。
※適用工具以外の工具には使用しないでください。
※グリップアダプターを工具に取付ける際は、工具の刃部に注意してください。
※グリップアダプターは本来の使用用途以外で使用しないでください。
※グリップアダプターは落下防止用途には使用しないでください。
※グリップアダプターはゴム製ですので、摩耗や亀裂などの異常がある場合は使用しないでください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ラジオペンチの使い方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/longnosepliers_howtouse/
2023-02-15

ペンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする