WH11485C WHISeL 男女兼用スクラブ WH11485C 自重堂 63446539

WHISeL 男女兼用スクラブ WH11485C

(3件のレビュー)
翌々日出荷翌々日出荷とは
ストロベリーピンク
サイズM
肩幅(cm)46
着丈(cm)69
内容量1着注文コード63446539品番WH11485C
参考基準価格(税別)¥3,000販売価格(税込)¥2,198
販売価格(税別)
1,998

豊富なカラーバリエーションのスクラブ

ストロベリーピンクサイズMバスト(cm)108肩幅(cm)46袖丈(cm)20着丈(cm)69機能帯電防止素材 / 吸汗・速乾 / 抗菌 / 消臭ポケット小物用二重ポケット混率(%)ポリエステル100アズワン品番64-8888-13生地ツイルRoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-10-17
用途: マッサージ施術治療院のユニフオーム
鍼星堂医療・福祉・介護関連業

軽い素材で着やすいです。その反面、薄手生地なので下着がすけてしまうので、アンダーシャツをした方がよいかも。

2025-03-23
用途: 医療スタッフの制服
東日本橋形成外科皮ふ科医療・福祉・介護関連業

軽くて着易く色も数種類あり好みのものを選べます。洗濯してもすぐに乾くので助かります。コスパも最高だと思います。

対象商品 : 63446688
2021-07-13
用途: 訪問看護で
医療・福祉・介護関連業

カタログ通りの鮮やかな色です。
発色が良いので値段以上の高級感があります。
お値打ち価格ですが、二重ポケットなどの仕様にも不足がないため他の色も購入しました。
伸びない素材ですが、汗をかいてもべたつかないので動きを妨げません。
今のところ色落ちもしていません。

2が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ユニフォーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする