曜日別特売
WH13185 WHISeL 抗ウイルススクラブ WH13185 自重堂 63446758

WH13185 WHISeL 抗ウイルススクラブ WH13185 自重堂 63446758
WH13185 WHISeL 抗ウイルススクラブ WH13185 自重堂 63446758

WHISeL 抗ウイルススクラブ WH13185

(1件のレビュー)
翌々日出荷翌々日出荷とは
ロイヤルブルー
サイズL
肩幅(cm)49
着丈(cm)72
内容量1着注文コード63446758品番WH13185
参考基準価格(税別)¥5,100販売価格(税込)¥4,068
販売価格(税別)
3,698

ウイルス対策スクラブ
ベーシックなデザイン
右肩スナップボタンでスピーディーな着脱が可能

ロイヤルブルーサイズL材質バリエックス(R)ポプリン ポリエステル65% 綿35%バスト(cm)114肩幅(cm)49袖丈(cm)21着丈(cm)72加工抗ウイルス加工/制菌加工/抗菌防臭加工ポケット小物用二重ポケットアズワン品番64-8888-45RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 63446819
2021-09-10
用途: 清掃作業時
その他業種

他の作業着より綿が多いので涼しい。胸元が開くことがなくてよい。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ユニフォーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする