曜日別特売
WH13185 WHISeL 抗ウイルススクラブ WH13185 自重堂 63446855

WH13185 WHISeL 抗ウイルススクラブ WH13185 自重堂 63446855
WH13185 WHISeL 抗ウイルススクラブ WH13185 自重堂 63446855
WH13185 WHISeL 抗ウイルススクラブ WH13185 自重堂 63446855

WHISeL 抗ウイルススクラブ WH13185

(1件のレビュー)
翌々日出荷翌々日出荷とは
ネービー
サイズ4L
肩幅(cm)58
着丈(cm)75
内容量1着注文コード63446855品番WH13185
参考基準価格(税別)¥5,100販売価格(税込)¥4,068
販売価格(税別)
3,698

ウイルス対策スクラブ
ベーシックなデザイン
右肩スナップボタンでスピーディーな着脱が可能

ネービーサイズ4L材質バリエックス(R)ポプリン ポリエステル65% 綿35%バスト(cm)136肩幅(cm)58袖丈(cm)22着丈(cm)75加工抗ウイルス加工/制菌加工/抗菌防臭加工ポケット小物用二重ポケットアズワン品番64-8888-55RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 63446819
2021-09-10
用途: 清掃作業時
その他業種

他の作業着より綿が多いので涼しい。胸元が開くことがなくてよい。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ユニフォーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする