自重堂
WHISeL 抗ウイルスパンツ WH13286
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
サイズ
L
SS
S
M
L
LL
3L
4L
ウエスト(cm)
76~84
58~66
64~72
70~78
76~84
82~90
88~96
94~102
股下(cm)
90
85
90
ヒップ(cm)
109
97
101
105
109
115
121
127
全7種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
63447135
品番
WH13286
参考基準価格(税別)
¥5,400
販売価格(税込)
¥4,398
販売価格(税別)
¥
3,998
バスケットに入れる
繊維上の特定のウイルスの数を99.9%以上減少!!
材質
バリエックス(R)ポプリン ポリエステル65% 綿35%
色
ホワイト
サイズ
L
股下(cm)
90
ウエスト(cm)
76~84
加工
抗ウイルス加工/制菌加工/抗菌防臭加工
機能
ウエスト総ゴム/脇ポケット有り
ヒップ(cm)
109
アズワン品番
64-8888-80
RoHS指令(10物質対応)
対応