付属品ビット(+#0(Φ2.0×40mm)、+#0(Φ2.5×40mm各1本)、トルク調整スプリング(黄)、ドライバーコード2m(5p)ESD仕様仕様【無負荷回転速度(r.p.m)】High:990 ±10%、Low:650 ±10%トラスコ品番405-4278長さ(mm)172寸法(mm)締付可能小ねじ目安:1-2.3、締付可能タッピングねじ目安:1-2質量(g)254グリップ径(Φmm)26ビットハイオスシャンク(標準)トルク切替無段階調整スタート方式レバースタート式適合電源装置T-45BL,T-70BL出力トルク範囲(N・m)0.02-0.2