付属品ビット(+#0(Φ2.5×40mm)、+#1(Φ4.0×40mm各1本)、ドライバーコード1.5m(5p)仕様【無負荷回転速度(r.p.m)】High:990 ±10%、Low:650 ±10%トラスコ品番405-5798長さ(mm)192寸法(mm)締付可能小ねじ目安:1.7-2.3、締付可能タッピングねじ目安:2-2.3質量(g)320グリップ径(Φmm)32.5ビットハイオスシャンク(標準)H4トルク切替無段階調整スタート方式プッシュ/レバー 両用スタート式適合電源装置T-45BL,T-70BL出力トルク範囲(N・m)0.2-0.35