メイン画像
SARAYA(サラヤ)
ひまわり洗剤
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
内容量
1個
注文コード
63481969
品番
32408
参考基準価格(税別)
¥19,380
販売価格(税込)
¥17,578
販売価格(税別)
¥
15,980
バスケットに入れる
硬水による洗浄力低下やスケール発生を抑制します。
用途
陶器、ガラス、プラスチック、ステンレス、アルミニウム製の食器、調理器具、コンテナの洗浄に。
仕様
0.1~0.3%
トラスコ品番
650-9952
材質
水酸化カリウム、けい酸塩、カルボン酸塩
タイプ
液体
種類
容器:ボトル
容量(kg)
25
液性
アルカリ性
香り
無香料
RoHS指令(10物質対応)
対応
着香料
なし
商品タイプ
業務用
繰り返し・詰め替え
対応