※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください。)
ヨシタケ
ヨシタケ SY-5用スクリーン(特殊仕様)
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
内容量
1個
仕様
●スクリーン仕様:金網有(60#)●スクリーン口径(mm):18●スクリーン高さ(mm):32
注文コード
63482240
品番
10A 60#
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,923
販売価格(税別)
¥
3,566
バスケットに入れる
この商品は
仕様
が
2
種類から選べます
他の種類を見る
配管内の異物除去
用途
交換方法については、メーカー取り扱い説明書参照ください。スクリーン交換の際は、型式サイズを確認の上、ご購入下さい。
仕様
●スクリーン仕様:金網有(60#)●スクリーン口径(mm):18●スクリーン高さ(mm):32
バルブ型式
SY-5
呼び径(A)
10
材質(スクリーン)
SUS304
入数
1個
材質(バルブ)
FCD450
商品豆知識
配管工事を支える補助部材