Salon Sense
ストレートヘアアイロン
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
63482994
品番
KHS8430K
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,389
販売価格(税別)
¥
3,990
バスケットに入れる
仕様
●プレートロック機構:○
幅(mm)
163
質量(kg)
0.145
高さ(mm)
29
奥行(mm)
22
消費電力(W)
19
電源
1Φ AC100-240V 50/60Hz共用
コード長さ(m)
約1.2
最高使用温度(℃)
約180(周囲温度30℃の場合)