コイズミ(小泉成器)
ヘアカーラー(4本タイプ) ピンク
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
63483080
品番
KHCV401P
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,289
販売価格(税別)
¥
2,990
バスケットに入れる
付属品
ワイドクリップ2個、止めピン4本
仕様
●カーラーサイズΦ:3L35mm・LL30mm●カーラー本数:カーラー4本:3L×2・LL×2
幅(mm)
177
質量(kg)
0.26
高さ(mm)
44
奥行(mm)
48
電源(V)
AC 100-240
消費電力(W)
27
コード長さ(m)
約1.2
スタンド
4本立スタンド