曜日別特売
詰替 MYWET ノンアルコール除菌350枚詰替 三昭紙業 63484279

 

詰替 MYWET ノンアルコール除菌350枚詰替 三昭紙業 63484279
詰替 MYWET ノンアルコール除菌350枚詰替 三昭紙業 63484279

MYWET ノンアルコール除菌350枚詰替

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1袋(350枚)注文コード63484279品番詰替
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

メーカー製品である『MYWET ノンアルコール除菌350枚本体』の詰め替え用製品です。アルコールが苦手な方やお子さまにも安心して使用できる、ノンアルコールタイプです。無香料でノンパラベン製品となっています。シートも加工も日本製(高知県産)です。シートはLenzing AGの商標であるヴェオセル(TM)ブランドの生分解する繊維を採用しています。また、しっかり保水の厚手シートを採用しているので、よれずに拭ききることができます。除菌性能テスト済です。ウエットシートなので、消毒剤の吸引の危険がありません。たっぷり使える350枚入です。

用途感染症対策や防災対策に。衛生レベル向上に。ドアノブ、スイッチ、手すり、テーブル、イス、カート、買い物かごの除菌に。店舗、公共施設の衛生管理に。ペットのお世話のときに。介護の時に。スプレータイプの使えないところに。飲食店、幼稚園、公共施設など、あらゆる場所でのご使用に。仕様実施試験:除菌性能テストシートサイズ(mm)160×170本体サイズ(mm)190×190×195香り無香料入数350枚商品タイプ詰替効果除菌繰り返し・詰め替え対応
注意
※水に溶けませんので、トイレには流さないでください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

除菌衛生用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする