ケミカルジャパン
厚口半透明
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
容量(L)
70
45
70
90
寸法(横×縦)(mm)
800×900
650×800
800×900
900×1000
全3種類を一覧で見る
内容量
1個(100枚)
注文コード
63484525
品番
HD-893
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,748
販売価格(税別)
¥
2,498
バスケットに入れる
材質
高密度ポリエチレン
質量(kg)
4
色
半透明
容量(L)
70
耐冷温度(℃)
-30
寸法(横×縦)(mm)
800×900