曜日別特売
81040 SLEND トイレブラシ ケース付き オーエ 63484744

81040 SLEND トイレブラシ ケース付き オーエ 63484744
81040 SLEND トイレブラシ ケース付き オーエ 63484744
81040 SLEND トイレブラシ ケース付き オーエ 63484744
81040 SLEND トイレブラシ ケース付き オーエ 63484744
81040 SLEND トイレブラシ ケース付き オーエ 63484744

SLEND トイレブラシ ケース付き

商品レビューを投稿する
7日以内出荷7日以内出荷とは
内容量1個注文コード63484744品番81040
参考基準価格(税別)¥600販売価格(税込)¥659
販売価格(税別)
599

ふち裏も洗いやすいスリムヘッド。細長いブラシがサッと汚れを落とす。ブラシが浮いているので水切れがよく衛生的。

材質ケース:ポリプロピレン、ブラシ柄:ポリプロピレン、ブラシ毛:PET高さ(mm)96質量(g)125縦(mm)365横(mm)50繰り返し・詰め替え対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ブラシ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする