TF-620 ニトリル手袋超厚手 伊藤忠リーテイルリンク 63484875

商品本体

TF-620 ニトリル手袋超厚手 伊藤忠リーテイルリンク 63484875
TF-620 ニトリル手袋超厚手 伊藤忠リーテイルリンク 63484875

ニトリル手袋超厚手

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
サイズL
中指長(cm)8.6
手のひらまわり(cm)21.4
内容量1箱(100枚)注文コード63484875品番TF-620
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,088
販売価格(税別)
1,898

耐久性抜群の超厚手タイプ。肉厚だから熱い作業・冷たい作業に最適。製造現場、食品加工現場、清掃作業にも!

材質ニトリルゴム厚さ(mm)指部厚み:0.16、掌部厚み:0.12全長(mm)230ダークブルーサイズL入数(枚)100中指長(cm)8.6手のひらまわり(cm)21.4粉有無粉なし
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

使いきり手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする