曜日別特売
SLDT-S B ポリエチレン手袋(TPE)内エンボス 伊藤忠リーテイルリンク 63484927

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ポリエチレン手袋(TPE)内エンボス

商品レビューを投稿する
サイズS
中指長(cm)7.7
手のひらまわり(cm)21.2
内容量1箱(100枚)注文コード63484927品番SLDT-S B
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
3月26日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥384
販売価格(税別)
349

TPE素材のため、優れた伸び、強度があり、指先までフィットします。幅広い用途でご使用頂けます。
食品加工・食品盛り付け・介護・医療・清掃・検査・製造・組立作業等に

材質ポリエチレン(TPE)厚さ(mm)0.026ブルーサイズS入数(枚)100規格食品衛生法規格基準適合品全長(cm)26中指長(cm)7.7手のひらまわり(cm)21.2エンボス加工内エンボス
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

使いきり手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする