曜日別特売

マグネットワイヤレス充電器 エアコン取付 ロングアーム

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1個注文コード63485548品番KW-47
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥3,298
販売価格(税別)
2,998

付属部品を変えると2通りの取付ができ、さらに変形させれば、合計4通りで使えます。
MagSafe対応iPhoneをマグネット固定で充電できます。
ワイヤレス出力 5W/7.5W/10W/15W対応。
両面テープ付きの金属プレートを同梱、マグネット非内蔵のスマホも吸着・充電が可能。
角度保持サポート搭載で運転中の振動による傾きを防止。

質量(g)95出力(W)ワイヤレス:5/7.5/10/15取付方式エアコン取付使用電源(V)USB5~12入数1個本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)60×100×103
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

携帯/スマホ関連品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする