mizuno(ミズノ)
樹脂バックルベルト(制電糸入り)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
内容量
1本
注文コード
63488348
品番
F2JYB18209F
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,980
販売価格(税別)
¥
1,800
バスケットに入れる
樹脂製のバックルベルト。テープに制電糸入り。
材質
ナイロン・ポリエステル
色
09:ブラック
サイズ
F
ベルト幅(mm)
32
サイズ(cm)
76~115
長さ(cm)
130
バックル
ローラー