曜日別特売
OHGU-Sk-1200FK ケーキショーケースショーケース 大穂製作所 63490780

ケーキショーケースショーケース

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可代引不可地域運賃車上渡しメーカー直送3日以内出荷とは
内容量1台消費電力(W)(50/60Hz)212-235外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1200×500×995質量(kg)89注文コード63490780品番OHGU-Sk-1200FK
参考基準価格(税別)¥990,000販売価格(税込)¥879,780
販売価格(税別)
799,800
質量(kg)89出力(W)200内容積(L)有効:141外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1200×500×995消費電力(W)(50/60Hz)212-235扉開閉方式前引戸、背面壁付タイプ冷媒R-134a庫内温度(℃)8-15有効寸法(mm)幅1060×奥行340下部

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

低温機器類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする