大穂製作所
ケーキショーケースショーケース
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
メーカー直送
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
消費電力(W)(50/60Hz)
288-318
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
1500×500×995
質量(kg)
110
注文コード
63490789
品番
OHGU-Sk-1500F
参考基準価格(税別)
¥1,040,000
販売価格(税込)
¥956,780
販売価格(税別)
¥
869,800
バスケットに入れる
この商品は
消費電力・外形寸法・質量
など
95
種類から選べます
他の種類を見る
質量(kg)
110
出力(W)
300
内容積(L)
有効:179
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
1500×500×995
消費電力(W)(50/60Hz)
288-318
扉開閉方式
前引戸
冷媒
R-404a
庫内温度(℃)
8-15
有効寸法(mm)
幅1360×奥行340下部
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません