曜日別特売
OHGU-Tk-900W ケーキショーケースショーケース 大穂製作所 63490825

ケーキショーケースショーケース

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可代引不可地域運賃車上渡しメーカー直送3日以内出荷とは
内容量1台消費電力(W)(50/60Hz)226-257外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)900×500×1150質量(kg)93注文コード63490825品番OHGU-Tk-900W
参考基準価格(税別)¥900,000販売価格(税込)¥835,780
販売価格(税別)
759,800
質量(kg)93出力(W)200内容積(L)有効:109外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)900×500×1150消費電力(W)(50/60Hz)226-257扉開閉方式両面引戸冷媒R-134a庫内温度(℃)8-15有効寸法(mm)幅760×奥行300(340)

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

低温機器類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする