曜日別特売
OHGU-TRAk-1200W ケーキショーケースショーケース 大穂製作所 63490929

ケーキショーケースショーケース

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可代引不可地域運賃車上渡しメーカー直送3日以内出荷とは
内容量1台消費電力(W)(50/60Hz)299-331外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1200×500×1150質量(kg)117注文コード63490929品番OHGU-TRAk-1200W
参考基準価格(税別)¥1,190,000販売価格(税込)¥1,099,780
販売価格(税別)
999,800
質量(kg)117出力(W)300内容積(L)有効:151外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1200×500×1150消費電力(W)(50/60Hz)299-331扉開閉方式両面引戸冷媒R-404a庫内温度(℃)8-15有効寸法(mm)幅1060×奥行300(340)/下部

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

低温機器類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする