大穂製作所
ケーキショーケースショーケース
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
メーカー直送
3日以内出荷とは
内容量
1台
消費電力(W)(50/60Hz)
499-575
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
1800×500×1150
質量(kg)
157
注文コード
63491069
品番
OHGU-Tk-1800W
参考基準価格(税別)
¥1,800,000
販売価格(税込)
¥1,757,800
販売価格(税別)
¥
1,598,000
バスケットに入れる
この商品は
消費電力・外形寸法・質量
など
95
種類から選べます
他の種類を見る
その他
0
質量(kg)
157
出力(W)
600
内容積(L)
有効:234
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
1800×500×1150
消費電力(W)(50/60Hz)
499-575
扉開閉方式
両面引戸
冷媒
R-404a
庫内温度(℃)
8-15
有効寸法(mm)
幅1660×奥行300(340)
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません