46943 X-804RS シールド XFR-03 NOLAN 63496590

46943 X-804RS シールド XFR-03 NOLAN 63496590
46943 X-804RS シールド XFR-03 NOLAN 63496590
46943 X-804RS シールド XFR-03 NOLAN 63496590
46943 X-804RS シールド XFR-03 NOLAN 63496590

X-804RS シールド XFR-03

商品レビューを投稿する
返品不可
スモーク
内容量1個注文コード63496590品番46943
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年6月上旬より順次出荷を予定しております。
参考基準価格(税別)¥7,400販売価格(税込)¥7,698
販売価格(税別)
6,998

NOLANヘルメット用補修品
超広角で横方向と縦方向の視認性が高いウルトラワイドフラットシールド。
ECEの厳しい試験をパスし、強度や視界のゆがみ防止などの安全性に配慮した設計。
別売のティアオフシールド(品番:47280)に対応。
【適合モデル】X-804RS

用途
NOLAN X-804RS用の補修品
ウルトラワイドフラットシールド
別売のティアオフシールド(品番:47280)対応
対応製品NOLAN X-804RSスモーク
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ヘルメット付属品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする