曜日別特売

X-804RS センターパッドキット

商品レビューを投稿する
12日以内出荷返品不可12日以内出荷とは
内容量
1セット
注文コード
63496915
品番
47129
参考基準価格(税別)¥1,800販売価格(税込)¥1,978
販売価格(税別)
¥1,798

NOLANヘルメット用補修品
センターパッドキット
【適合モデル】X-804RS
Sサイズ用
厚み5mm

用途
NOLAN X-804RS用の補修品
センターパッドキット
対応製品
NOLAN X-804RS
厚さ(mm)
5
サイズ
Sサイズ用
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ヘルメット付属品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする