DICプラスチック
AA23 軽神
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
名入れ可
9日以内出荷とは
色
白/クリア
黄色/スモーク
白/クリア
白/グリーン
白/スモーク
白/ブルー
スカイブルー/スモーク
フレッシュグリーン/スモーク
ライトグレー/スモーク
ライトブルー/スモーク
色(帽体)
白
イエロー
白
スカイブルー
フレッシュグリーン
ライトグレー
ライトブルー
通気孔
なし
なし
有り
全14種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
63500528
品番
AA23-C HA8E4-K23式
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥6,048
販売価格(税別)
¥
5,498
バスケットに入れる
圧倒的な軽さと強さを兼ね備えた「軽神」シリーズの透明バイザー仕様です。
用途
飛来・落下物用
墜落時保護用
電気絶縁用(使用電圧7000V以下)
材質
帽体:ABS樹脂/バイザー:ポリカーボネート樹脂
色
白/クリア
質量(g)
295
種類
アメリカン
色(帽体)
白
頭囲(cm)
53~62
衝撃吸収ライナー
付
通気孔
なし
名入れ
可
使用区分
飛来・落下物用、墜落時保護用。電気絶縁用(使用電圧7000V以下)
バイザー色
クリア