RH-GM40YF-RN R1234yfゲージマニホールド(エアゾール缶チャージ機能搭載) アールウィズエイチ 63504765

商品画像

RH-GM40YF-RN R1234yfゲージマニホールド(エアゾール缶チャージ機能搭載) アールウィズエイチ 63504765
RH-GM40YF-RN R1234yfゲージマニホールド(エアゾール缶チャージ機能搭載) アールウィズエイチ 63504765

R1234yfゲージマニホールド(エアゾール缶チャージ機能搭載)

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1式注文コード63504765品番RH-GM40YF-RN
参考基準価格(税別)¥59,800販売価格(税込)¥54,978
販売価格(税別)
49,980

本体にエアゾール缶専用接続口(特許申請中)から専用のアダプター(新型缶切り&クイックジョイント)を装着する事で作業効率を高めケミカル剤などのエアゾール缶を楽々注入
ダイヤル式クイックカプラーにより容易にポートへ接続可能です。
電動コンプレッサーシステム用との使い分け識別ラベル付

用途R1234yf、エアコンケミカル缶の車両充填に付属品RH-40YF4-R150チャージングホースH赤高圧用 / RH-40YF4-B150チャージングホースL青低圧用 / RH-40YF4-Y150NチャージングホースC黄注入用 / RH-40YF5ダイヤル式カプラーL青低圧用 / RH-40YF6ダイヤル式カプラーH赤高圧用 / RH-40YF2缶切りバルブ(R1234yf 用) / RH-40YF2N新型缶切りバルブ(エアゾール缶用) / RH-40YF10ジョイントプラグ(逆ネジ缶切り用) / RH-40A10ジョイントプラグ(真空用) / RH-40YF7簡易ジョイント(逆ネジホース側用)RH-40YF11-N付属消耗品(Oリング等) / RH-40A13ムシ回し危険物の類別非危険物
関連資料:(1.47MB)
注意
※R1234yf専用 PAG、POE使い分けください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

冷媒関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする