C20A-0060 スタンドアップフィードスコップ3個入 タバタ(畜産) 63505760

C20A-0060 スタンドアップフィードスコップ3個入 タバタ(畜産) 63505760
C20A-0060 スタンドアップフィードスコップ3個入 タバタ(畜産) 63505760

スタンドアップフィードスコップ3個入

商品レビューを投稿する
返品不可代引不可特別運賃メーカー直送
内容量1セット(3個)ネオングリーン注文コード63505760品番C20A-0060
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
入荷は未定です。
販売価格(税込)¥6,268
販売価格(税別)
5,698

積み重ね可能で耐久性のあるポリプロピレン製スコップ。こぼれを軽減密閉設計なので手入れが簡単。底が平らな設計なのでひっくり返る事なくご使用頂けます。読みやすい目盛り付。

材質ポリプロピレンネオングリーン容量(L)約2.8寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約150×150×230

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき1,100/税込1,210
北海道地方数量1につき2,000/税込2,200
沖縄地方数量1につき1,500/税込1,650
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

酪農・畜産資材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする