free-pvt-filter-133 のぞき見防止 プライバシー フィルター 12.5インチ ( 16:9 ) 対応 着脱式 反射防止 ブルーライトカット 指紋防止 セキュリティ対策 キズ防止 汎用タイプ メディアカバーマーケット 63506199

free-pvt-filter-133 のぞき見防止 プライバシー フィルター 12.5インチ ( 16:9 ) 対応 着脱式 反射防止 ブルーライトカット 指紋防止 セキュリティ対策 キズ防止 汎用タイプ メディアカバーマーケット 63506199
free-pvt-filter-133 のぞき見防止 プライバシー フィルター 12.5インチ ( 16:9 ) 対応 着脱式 反射防止 ブルーライトカット 指紋防止 セキュリティ対策 キズ防止 汎用タイプ メディアカバーマーケット 63506199
free-pvt-filter-133 のぞき見防止 プライバシー フィルター 12.5インチ ( 16:9 ) 対応 着脱式 反射防止 ブルーライトカット 指紋防止 セキュリティ対策 キズ防止 汎用タイプ メディアカバーマーケット 63506199
free-pvt-filter-133 のぞき見防止 プライバシー フィルター 12.5インチ ( 16:9 ) 対応 着脱式 反射防止 ブルーライトカット 指紋防止 セキュリティ対策 キズ防止 汎用タイプ メディアカバーマーケット 63506199
free-pvt-filter-133 のぞき見防止 プライバシー フィルター 12.5インチ ( 16:9 ) 対応 着脱式 反射防止 ブルーライトカット 指紋防止 セキュリティ対策 キズ防止 汎用タイプ メディアカバーマーケット 63506199
free-pvt-filter-133 のぞき見防止 プライバシー フィルター 12.5インチ ( 16:9 ) 対応 着脱式 反射防止 ブルーライトカット 指紋防止 セキュリティ対策 キズ防止 汎用タイプ メディアカバーマーケット 63506199
free-pvt-filter-133 のぞき見防止 プライバシー フィルター 12.5インチ ( 16:9 ) 対応 着脱式 反射防止 ブルーライトカット 指紋防止 セキュリティ対策 キズ防止 汎用タイプ メディアカバーマーケット 63506199
free-pvt-filter-133 のぞき見防止 プライバシー フィルター 12.5インチ ( 16:9 ) 対応 着脱式 反射防止 ブルーライトカット 指紋防止 セキュリティ対策 キズ防止 汎用タイプ メディアカバーマーケット 63506199

のぞき見防止 プライバシー フィルター 12.5インチ ( 16:9 ) 対応 着脱式 反射防止 ブルーライトカット 指紋防止 セキュリティ対策 キズ防止 汎用タイプ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷4日以内出荷とは
対応インチサイズ13.3インチ(16:9)
内容量1枚注文コード63506199品番free-pvt-filter-133
参考基準価格(税別)¥5,480販売価格(税込)¥3,078
販売価格(税別)
2,798

パソコン画面の左右からの覗き見を防止してプライバシーを守ります。
周囲の明かり(蛍光灯や太陽光)の映り込みを抑え、画面を見やすくします。
反射防止タイプで、長時間の作業に最適です。
キズが入りにくく、傷や汚れから液晶画面を保護するハードコート仕様です。
高品質なフィルターを使用しています。
干渉膜モアレを防ぐフィルム構造。

用途
両面テープ方式:貼り付けシールを四隅に貼るだけで簡単装着。
スライド式(マウンティングタブ):フィルターをタブに差し込み、必要に応じて着脱可能。
液晶と枠に段差のない「フルフラット画面」の場合は、タブ式取付が困難なため、貼付けシールでの固定が必要です。
付属品貼り付けシール×8枚、マウンティングタブ×2組、クリーニングクロス×1枚取付両面テープ/スライド式規格規格硬度3H寸法(幅W×奥行D)(mm)294×166透過率(%)70±5紫外線カット99%対応インチサイズ13.3インチ(16:9)ブルーライトカット率約45%
注意
※汎用タイプのフィルムになります。
※両面テープを使用してフィルターを装着、取外しされる場合、液晶画面を傷つける恐れがありますのでご注意ください。
※破損の恐れがありますので、取り付けの際には液晶画面を強く押さないよう注意し、丁寧に貼り付けてください。
※タッチパネル・ペン入力には対応しておりません。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

PCアクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする