ふくろ倶楽部
「剛-GOU」五型三段釘袋
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
色
キャメル
キャメル
ダークブルー
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
63507459
品番
SZ-835-3CM
参考基準価格(税別)
¥21,500
販売価格(税込)
¥16,478
販売価格(税別)
¥
14,980
バスケットに入れる
キズ・摩耗に剛く、型崩れしにくい表面特殊加工。
牛革の銀面(表面)に特殊なコーティング。
キズ・摩耗に剛く(つよく)、キズが付いても目立ちにくい。
型崩れもしにくい使い勝手と耐久性を追求した釘袋に。
用途
工具や小物入れとして。
仕様
のみ差し・墨つぼホルダー付き
材質
牛革
色
キャメル
タイプ
五型・釘袋
適合ベルト幅(mm)
約65まで
段数
3段
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
250×300(220)×50