曜日別特売
61050 【名入れ】ワイドFM機能搭載 AM・FMポケットラジオ(スピーカー付) カクセ― 63508158

 

61050 【名入れ】ワイドFM機能搭載 AM・FMポケットラジオ(スピーカー付) カクセ― 63508158
61050 【名入れ】ワイドFM機能搭載 AM・FMポケットラジオ(スピーカー付) カクセ― 63508158
61050 【名入れ】ワイドFM機能搭載 AM・FMポケットラジオ(スピーカー付) カクセ― 63508158
61050 【名入れ】ワイドFM機能搭載 AM・FMポケットラジオ(スピーカー付) カクセ― 63508158
61050 【名入れ】ワイドFM機能搭載 AM・FMポケットラジオ(スピーカー付) カクセ― 63508158

【名入れ】ワイドFM機能搭載 AM・FMポケットラジオ(スピーカー付)

商品レビューを投稿する
22日以内出荷返品不可22日以内出荷とは
内容量1個
内容量1個注文コード63508158品番61050
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥36,278
販売価格(税別)
32,980

クリアな音質でスポーツ観戦から災害情報まで幅広い情報に対応

用途
普段使いにも災害準備品にもおすすめ
材質ABS樹脂寸法(mm)146×76×34質量(g)約98名入れサイズ(mm)5×20名入れ方法シルク印刷サービス分類名入れ
注意
※商品を「バスケット」に入れ「オプション指定」より必要情報をご入力ください。
※ご注文が確定後、「オプション指定」でご入力いただいた連絡先に、メーカーよりメールで確認のご連絡をさせていただきますので、入稿データのやり取り、納期の調整をさせていただきます。
※文字数によっては文字潰れが発生する可能性がございます。校正時にご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

防災用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする