- ムシクリン粒剤 イカリ消毒 63509156

ムシクリン粒剤

(2件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1個(3kg)注文コード63509156品番-
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,738
販売価格(税別)
1,580

広範囲に散布できる!
取手が付き、持ちやすくなりました。
広範囲に散布できる大容量のアリ駆除剤。
粒状で風に舞いにくく、薬剤が雨水に流出しにくいので、効果が長期持続します。
ヤマビル駆除も可能。

質量(kg)3質量(g)約3041寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約340×55×420主成分プロポクスル・フェノブカルブ適合害虫アリ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2026-01-02
用途: わらじの野郎に

ガレージにわらじが入るのでガレージの回りに撒いてます。
撒くと暫く良いです。

2025-07-14
用途: ダンゴムシ、ゲジゲジ、ゴキブリ、アリに良く効きます
その他業種

匂いが少し気になりますが、効きは抜群。
ブロック塀沿いにこの薬剤を撒いておくと、翌日にはダンゴムシ、ゲジゲジが大量に死んでいます。
ナメクジ、アリ、ゴキブリにも効果絶大で、もう何度もリピートしています。
もう少し撒きやすくなれば更に良いですね。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

虫対策用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする