テラモト
サインスタンド KSW
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
代引不可
地域運賃
メーカー直送
3日以内出荷とは
質量(kg)
4.1
4.1
5
全2種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
63509445
品番
SU-657-221-0
参考基準価格(税別)
¥35,000
販売価格(税込)
¥32,978
販売価格(税別)
¥
29,980
バスケットに入れる
作成したサインを貼付・差し込んで表示できます。角度が自由に変えられます。
用途
施設備品
材質
本体:スチールに粉体塗装、プレート:PET材(透明)、ボード:ボール紙(ホワイトグレー)
質量(kg)
4.1
規格
A4
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
330×330×860~1300
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
700
/
税込
¥
770
沖縄地方
数量1につき
¥
700
/
税込
¥
770
離島
数量1につき
¥
700
/
税込
¥
770